※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の オフセットリンク
KCM オフセットリンク
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07046147
品番
100H-OL
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
31.75
トラスコ品番
804-8013
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
19.05
列数
1
ピン形式
オフセットリンク
チェーンNo.
100H
最大許容張力(kN)
24.5