※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の オフセットリンク
KCM オフセットリンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
38.1
注文コード
07046156
品番
120H-OL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,440
この商品は
ピッチ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
38.1
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
25.4
列数
1
ピン形式
オフセットリンク
チェーンNo.
120H
最大許容張力(kN)
-