※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の オフセットリンク
KCM オフセットリンク
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07046174
品番
140-OL
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
44.45
仕様
オフセットリンク1列タイプ
トラスコ品番
803-6991
質量(kg)
0.1
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
25.4
列数
1
ピン形式
オフセットリンク
チェーンNo.
140
最大許容張力(kN)
-