※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の オフセットリンク
KCM オフセットリンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07046183
品番
50H-OL
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥314
販売価格(税別)
¥
285
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
15.875
トラスコ品番
804-8037
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
9.53
列数
1
ピン形式
オフセットリンク
チェーンNo.
50H
最大許容張力(kN)
6.57