※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の オフセットリンク
KCM オフセットリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07046192
品番
60H-OL
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥372
販売価格(税別)
¥
338
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
19.05
トラスコ品番
804-8047
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
12.7
列数
1
ピン形式
オフセットリンク
チェーンNo.
60H
最大許容張力(kN)
9.6