※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の オフセットリンク
KCM オフセットリンク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07046208
品番
80H-OL
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥603
販売価格(税別)
¥
548
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
25.4
トラスコ品番
804-8048
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
15.88
列数
1
ピン形式
オフセットリンク
チェーンNo.
80H
最大許容張力(kN)
16.18