※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 標準ローラーチェーン
KCM ローラチェーン200-2
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07046348
品番
200-2CP24L (1.5M24L)
参考基準価格(税別)
¥127,600
販売価格(税込)
¥105,270
販売価格(税別)
¥
95,700
バスケットに入れる
ユニットリンク数
24
仕様
割りピンタイプ
トラスコ品番
848-5147
質量(kg)
47.385
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
ピッチ(mm)
63.5
リンク内幅(mm)
38.1
列数
2
ピン形式
CP
ピン径(Φmm)
19.86
ローラ外径D(Φmm)
39.68
アズワン品番
64-7415-78
破断強度(kN)
941.4
最大許容張力(kN)
143.18