※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 標準ローラーチェーン
KCM ローラチェーン200CP
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07046357
品番
200-1CP48L (3M48L)
参考基準価格(税別)
¥107,800
販売価格(税込)
¥88,935
販売価格(税別)
¥
80,850
バスケットに入れる
ユニットリンク数
48
仕様
割りピンタイプ
トラスコ品番
848-5146
質量(kg)
47.91
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
ピッチ(mm)
63.5
リンク内幅(mm)
38.1
列数
1
ピン形式
CP
ピン径(Φmm)
19.86
ローラ外径D(Φmm)
39.68
アズワン品番
64-7415-77
破断強度(kN)
470.7
最大許容張力(kN)
71.59