※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07081207
品番
HSD-20-A-A
参考基準価格(税別)
¥53,240
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。
種類
軸付タイプ
軸穴径d(Φmm)
20(H7)
外径D(Φmm)
40
全長L(mm)
164
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
230(参考値)
許容トルク(N・m)
93
許容偏角(°)
最大60
材質
SUS304
スプリングピン寸法(mm)
6×40
タイプ
耐蝕タイプHSD型
軸穴種別
左右A-A
質量(kg)
1.11
芯振れ(m/m)
0.20
寸法F(mm)
64
寸法I(mm)
50
寸法Q(mm)
28
付属品
スプリングピン×2本(SUS420J2)
用途
耐蝕用