曜日別特売
HJD-20-A-A ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07081417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HJD-20-A-A ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07081417
HJD-20-A-A ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07081417
HJD-20-A-A ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07081417

ユニバーサルジョイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)20(H7)
外径D(Φmm)36
全長L(mm)139
許容トルク(N・m)137
内容量1個注文コード07081417品番HJD-20-A-A
参考基準価格(税別)¥16,940販売価格(税込)¥18,590
販売価格(税別)
16,900

疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。

付属品
ストロングピン×1本
シャーピン×1本
止めリング×2個
用途総焼入れ耐摩用外径D(Φmm)36寸法P(Φmm)8(H8 m6)寸法Q(mm)25寸法e(mm)12.5軸穴径d(Φmm)20(H7)全長L(mm)139材質SCM415(総焼き入れ)許容偏角(°)最大60最高回転数(min-1[r.p.m])530(参考値)許容トルク(N・m)137種類軸付タイプ軸穴種別左右A-A質量(kg)0.63タイプ耐摩タイプHJD型JIS規格B1454CC型芯振れ(m/m)0.10タップサイズM6
注意
※総焼入品につき追加工は出来ません。
※キー溝加工付の時は、ストロングピン・シャーピンは添付されていません。
※使用運転には給油が不可欠の条件です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする