※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)
25(H7)
6(H7)
8(H7)
10(H7)
12(H7)
14(H7)
16(H7)
18(H7)
20(H7)
22(H7)
25(H7)
30(H7)
外径D(Φmm)
44
12
15
19
23
26
30
33
36
40
44
51
全長L(mm)
168
49.5
58
67.5
83
94.5
117.5
129
139
150
168
195
許容トルク(N・m)
255
6
10
24
31
46
73
110
137
186
255
382
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07081435
品番
HJD-25-A-A
参考基準価格(税別)
¥28,560
販売価格(税込)
¥27,390
販売価格(税別)
¥
24,900
バスケットに入れる
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
付属品
ストロングピン×1本
シャーピン×1本
止めリング×2個
用途
総焼入れ耐摩用
外径D(Φmm)
44
寸法P(Φmm)
10(H8 m6)
寸法Q(mm)
30
寸法e(mm)
15
軸穴径d(Φmm)
25(H7)
全長L(mm)
168
材質
SCM415(総焼き入れ)
許容偏角(°)
最大60
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
430(参考値)
許容トルク(N・m)
255
種類
軸付タイプ
軸穴種別
左右A-A
質量(kg)
1.16
タイプ
耐摩タイプHJD型
JIS規格
B1454CC型
芯振れ(m/m)
0.15
タップサイズ
M8
注意
※総焼入品につき追加工は出来ません。
※キー溝加工付の時は、ストロングピン・シャーピンは添付されていません。
※使用運転には給油が不可欠の条件です。