※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの サイレンサ
サイレンサ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07099976
品番
QH1-F
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
呼び径
65
適合流体
蒸気
発音限界温度(℃)
66
適合圧力(MPa)
0.7以下
質量(kg)
11
材質(本体)
CAC406(青銅鋳物)
形式
F形
寸法A(mm)
155
寸法B(mm)
154
寸法C(mm)
85
端接続
JIS Rcねじ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材