※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの バルブ
フロンケミカルの 各種用途バルブ
PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07109016
品番
NR0007-002
参考基準価格(税別)
¥61,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
トラスコ品番
734-4171
形状
横形3方向
材質(本体)
PTFE
質量(g)
250
使用圧力(MPa)
0.3以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)
35.5
オリフィス径(Φmm)
6
寸法B(mm)
43.5
接続
Rc
分類
三方バルブ
ハンドル形状
T形
材質(ハンドル)
取手部:PP
アズワン品番
61-3527-42
商品豆知識
配管工事を支える補助部材