※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの バルブ
フロンケミカルの 各種用途バルブ
PTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07109086
品番
NR0006-004
参考基準価格(税別)
¥103,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
トラスコ品番
734-4155
形状
ストレート
材質(本体)
PTFE
質量(g)
160
使用圧力(MPa)
0.3以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)
45
オリフィス径(Φmm)
12
寸法B(mm)
48
接続
Rc
分類
二方バルブ
ハンドル形状
T形
材質(ハンドル)
取手部:PP
アズワン品番
61-3527-40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材