※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの バルブ
フロンケミカルの 各種用途バルブ
PTFE 三方ボールバルブ RC1/2 パーフロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07109183
品番
NR0002-006
参考基準価格(税別)
¥235,200
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
トラスコ品番
734-4031
形状
横形3方向
材質(本体)
PTFE
質量(g)
250
使用圧力(MPa)
0.5以下(ゲージ圧)
寸法D(mm)
65
オリフィス径(Φmm)
10
寸法B(mm)
110
接続
Rc
ハンドル形状
その他
材質(Oリング)
パーフロ
材質(ハンドル)
取手部:PP
アズワン品番
61-3527-24
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材