※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの バルブ
フロンケミカルの 各種用途バルブ
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 6Φ×R1/4
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07109445
品番
NR1292-001
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
トラスコ品番
735-2743
形状
ストレート
材質(本体)
PTFE
質量(g)
100
使用圧力(MPa)
0.2以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
30
接続
R
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(ナット)
PFA
適合管外径(Φmm)
6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材