曜日別特売
63×32×300 マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造 07169766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

63×32×300 マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造 07169766
63×32×300 マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造 07169766
63×32×300 マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造 07169766

マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品

(19件のレビュー)
取扱い終了
寸法b(mm)63(-0.074~0)
3(-0.025~0)
4(-0.03~0)
5(-0.03~0)
6(-0.03~0)
7(-0.036~0)
8(-0.036~0)
10(-0.036~0)
12(-0.043~0)
14(-0.043~0)
15(-0.043~0)
16(-0.043~0)
18(-0.043~0)
20(-0.052~0)
22(-0.052~0)
24(-0.052~0)
25(-0.052~0)
28(-0.052~0)
32(-0.062~0)
35(-0.062~0)
36(-0.062~0)
38(-0.062~0)
40(-0.062~0)
45(-0.062~0)
寸法h(mm)32(-0.16~0)
内容量1本注文コード07169766品番63×32×300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
寸法b(mm)63(-0.074~0)寸法h(mm)32(-0.16~0)長さL(mm)300材質S45C規格新JIS規格寸法c(mm)1.60~2.00

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0716976663×32×3000000122463×32×30063×32×300 マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造 00001224マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品日之出スッピル製造1本
14,980
税込16,478
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 除雪機

除雪機の走行プーリーのノックピンのかわり使用して見ました。

対象商品 : 07169513
2022-12-17
用途: 工作機械の修理に使用
製造業

摩耗したキーの修理に使用しましたが、コストパフォーマンスの高い商品と感じます。ビニール袋の梱包ですが、防錆紙の梱包だと環境に良いと思います。

対象商品 : 07169556
2022-07-23
用途: 機械の整備
教育・研究機関

必要な長さに切って使用しています.端面をヤスリで仕上げれば十分ですので,使用に際しては問題ありませんでした.

対象商品 : 07169504
2018-06-24
用途: 歯車やタイミングプーリのキー溝に使用

Mr.Meister 卓上旋盤 Compact7のチェンジギアセットのカスタマイズ他に使用。
Compact7では、ネジ切りピッチは
ミリねじ:0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm
インチねじ:12/20/22/28/32/36/38/40山
しか出来ないような事になっていますが、
個人で計算したら、
ミリねじ:0.4/0.45/0.6/0.9/1.5/2.0/3.0/π(ウォームギア用)mm
インチねじ:13/14/18/24/48山他
も出来ます。 
ただし、平歯車20/40/45歯モジュール1を各1個購入し再加工が必要です。
(再加工をメーカーに単品依頼すると、かなり高額になりますので、旋盤で自己責任での加工が必要です。 ※再加工はメーカーは推奨していません。)
当方は、自己責任で軸穴径を拡大して彫刻刀でキー溝を付けました。
今後、マシーンキーに焼きを入れて正確で高精度なキー溝を入れれる様にする予定です。(ポリアセタール等用で非金属に限る。)

対象商品 : 07169522
2017-12-02
用途: バイス+パラレルブロックで部品加工時に使用

機械部品で、よく端っこギリギリにタップや穴があります。そういった場合、パラレルブロックの上に置いて、製品とバイスのツメの間に挟み込み、使用しています。5、6、7辺りを使用すれば、たいていの「困った」に対応出来、便利です。値段も安く、大変よろしい。

対象商品 : 07169522
2018-03-07
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

安価でありながら問題なく使用できました。
また機会があったら使用したいと思います。

対象商品 : 07169617
2017-03-17
用途: 部品製作時
製造業

初めて利用させていただきました。
安くて納期も早いので助かりました。

対象商品 : 07169617
2017-03-24
用途: キー材として

治具として使用していますが、何の問題もありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする