PL050×080AD-N パワーロック ADNシリーズ 椿本チエイン 07210777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL050×080AD-N パワーロック ADNシリーズ 椿本チエイン 07210777
PL050×080AD-N パワーロック ADNシリーズ 椿本チエイン 07210777
PL050×080AD-N パワーロック ADNシリーズ 椿本チエイン 07210777

パワーロック ADNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)80注文コード07210777品番PL050×080AD-N
参考基準価格(税別)¥36,444販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

クリーンルームでの簡易防錆に適しています。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。

公差
適合軸:h8
適合ボス穴:H8
伝達トルク(N・m[kgf・m])
4210(430)
(スラスト荷重が0の場合)
スラスト荷重(kN[kgf])
170(17300)
(伝達トルクが0の場合)
外径D(Φmm)80寸法I(mm)56寸法L(mm)64軸径d(Φmm)50全長(mm)72質量(kg)1.38種類締結具使用温度範囲(℃)-30~200ボルトM8×50ボルト数9軸側面圧(MPa[kgf/mm2])162(16.5)ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])101(10.3)表面粗さ(S)12以下締付トルク(N・m[kgf・m])40.2(4.1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする