※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
パワーロック ADNシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
外径D(Φmm)
135
注文コード
07210795
品番
PL095×135AD-N
参考基準価格(税別)
¥66,444
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・外径D
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルームでの簡易防錆に適しています。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
公差
適合軸:h8
適合ボス穴:H8
伝達トルク(N・m[kgf・m])
18500(1890)
(スラスト荷重が0の場合)
スラスト荷重(kN[kgf])
390(39800)
(伝達トルクが0の場合)
外径D(Φmm)
135
寸法I(mm)
70
寸法L(mm)
78
軸径d(Φmm)
95
全長(mm)
88
質量(kg)
4.06
種類
締結具
使用温度範囲(℃)
-30~200
ボルト
M10×70
ボルト数
13
軸側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
156(15.9)
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
110(11.2)
表面粗さ(S)
12以下
締付トルク(N・m[kgf・m])
81.3(8.3)