※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
パワーロック AEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
外径D(Φmm)
50
注文コード
07210822
品番
PL025×050AE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,622
この商品は
外径・外径D
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
センタリング機能があります。
シンプルな構造です。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
公差
適合軸:h8
適合ボス穴:H8
伝達トルク(N・m[kgf・m])
412(42)
(スラスト荷重が0の場合)
スラスト荷重(kN[kgf])
32.8(3350)
(伝達トルクが0の場合)
外径D(Φmm)
50
寸法D1(Φmm)
57
寸法I(mm)
19
寸法L(mm)
27.8
寸法L2(mm)
25.3
寸法t1(mm)
2.5
寸法t2(mm)
3
軸径d(Φmm)
25
全長(mm)
33.8
質量(kg)
0.29
種類
締結具
使用温度範囲(℃)
-30~200
ボルト
M6×18
ボルト数
7
軸側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
282(28.8)
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
102(10.4)
表面粗さ(S)
12以下
締付トルク(N・m[kgf・m])
16.7(1.7)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07210822
PL025×050AE
46892614
PL025-050AE
パワーロック AEシリーズ
椿本チエイン
1個
¥
8,198
税込
¥
9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です