※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 標準ローラーチェーン
KANAステンレスローラーチェーンBS/DIN規格
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リンク数
320L
注文コード
07226348
品番
KANA06B-SUST
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
リンク数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
国際基準ISO-Bに準拠したステンレスのローラチェーンです。
品名
ローラチェーン
列数
1
ピン形式
RP
概略質量(kg/m)
0.41
定尺(m)
3
リンク数
320L
RoHS指令(10物質対応)
対応