KANA140SUP-RPT KANAスーパーローラーチェーン KANA(片山チエン) 07226409

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KANAスーパーローラーチェーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個リンク数68L注文コード07226409品番KANA140SUP-RPT
参考基準価格(税別)¥51,680販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

KANAスーパーローラチェーンはプレートの外形を標準ローラチェーンより一回り大きくし、ピンを強靭鋼にて製作することで、平均引張強さ・最大許容張力を高めたチェーンです。

品名ローラチェーン列数1ピン形式RP概略質量(kg/m)8.04定尺(m)3リンク数68LRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする