※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KANAスーパーローラーチェーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リンク数60L 注文コード07226418 品番KANA160SUP-RPT
参考基準価格(税別)¥71,280 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品はリンク数など12種類から選べます 他の種類を見る

KANAスーパーローラチェーンはプレートの外形を標準ローラチェーンより一回り大きくし、ピンを強靭鋼にて製作することで、平均引張強さ・最大許容張力を高めたチェーンです。

品名ローラチェーン 列数1 ピン形式RP 概略質量(kg/m)10.8 定尺(m)3 リンク数60L RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする