適合ステッピングモータ
検出器
表面処理ねじ:黒染め処理
本体:アルマイト処理
寸法C(mm)3.8外径D(Φmm)25.4軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)10全長L(mm)25.4許容トルク(N・m)3.2常用トルク(N・m)1.6(正逆回転使用時は、常用トルク値の1/2になります。)許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.25その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。質量(kg)0.031材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120材質(ねじ部)SCM435ねじ径MM5締付トルク(N・m)3.6慣性モーメント(kg・m2)2.87×10-6ねじりばね定数(N・m/rad)14.3バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25