※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
40
歯数
22
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
48
軸穴径(Φmm)
48
注文コード
07234267
品番
FBN40B22D48BK
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数・軸穴径
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
材質
機械構造用炭素鋼
歯数
22
歯幅(mm)
7.3(最大)
種類
スプロケット
表面処理
黒染(四三酸化鉄被膜)
ローラリンク内幅(W)(mm)
7.95
ローラ外径(Dr)(mm)
7.92
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
48
チェーンピッチ(P)(mm)
12.7
熱処理
歯先高周波焼入
チェーンNo.
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸穴径(Φmm)
48