※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプロケット 25A

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07250525 品番 25A11
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
歯数11 材質普通鋼 歯幅(mm)2.9(最大) 種類スプロケット ブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18 ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3 チェーンピッチ(P)(mm)6.35 チェーンNo.25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-26
用途:
チェーンを使った回転装置

スリットカラーを使って、ボス付のスプロケットよりコンパクトに設計できました。

対象商品:
88423501
2018-11-04
用途:
チエーンと組み合わせて品物の運搬に使用
株式会社スカイ・テクノ 様

包装・梱包・精度については問題なし、できれば中心の下穴寸法を何種類か準備して欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
88423535
2018-05-26
用途:
動力系駆動箇所に使用
Smart 様

発送の対応もOK! 製品自体もOK! さすが有名メーカー物です。

対象商品:
88423544
2015-08-11
用途:
5インチゲージの庭鉄道

電気機関車デキ3を手作りして、快調に走っています。動力をチェーン駆動として、25Aがジャストフィット。手作りには、モノタロウは大切な部品倉庫です。

対象商品:
88423316
2015-10-13
用途:
エンジン出力伝動

12歯〜24歯および70/75歯を利用しているが板厚のばらつきが大きく、歯の部分の処理が悪い/雑、多少値段が上がってもしっかりしたものを希望する、もし日本製ならば失格!

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする