曜日別特売
SUS40B42 スプロケット SUS40B KANA(片山チエン) 07250769

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプロケット SUS40B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数42
42
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
45
48
50
54
内容量1個注文コード07250769品番SUS40B42
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
種類スプロケット歯幅(mm)7.3(最大)チェーンNo.40歯数42材質ステンレス形状削出仕様ブッシュリンク内幅(W)(mm)7.95ブッシュ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする