スマホ カメラ 三脚 自撮り棒 2WAY コンパクト 最大約141cm スマホホルダー付 スマホスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07342539 品番P-STCFWL01BK
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高耐荷重で安定した撮影が可能!脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマホ三脚です。撮影シーンによって使い分けられます。一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付けが可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg

用途
脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマホ三脚です。
一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付け可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg
※縦長の特殊カメラや超望遠のレンズなどを装着する場合、本体機器や付属アクセサリーの重量で倒れるおそれがあります。取り扱いにはお気を付けください。
4.0インチ〜6.7インチのスマートフォンに対応した、取り外し可能なスマホホルダー付きです。
ホルダー部にはスマートフォンのズレを防ぐ、滑り止めのクッションが付いています。
レバーを開閉するだけでロック可能。高さ調節が簡単にできます。
雲台の角度を180度調整できるので、さまざまなアングルでの撮影が可能です。
脚部分は滑りにくいゴム素材で、安定して設置できます。
コンパクトに収納可能。かばんに入れて持ち運ぶのにも便利です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容三脚、スマホホルダー 材質三脚:ABS・アルミニウム、スマホホルダー:ABS・EVA ブラック 質量(g)三脚:約399、スマホホルダー:約23 寸法(Φ×高さH)(mm)約35×420※突起部除く 対応機種4.0インチ〜6.7インチ、1/4インチネジに対応した一眼レフカメラや拡張アクセサリー 地上高さ(mm)約430〜1410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする