オリエンタルモーター
RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS569~
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
07344523
品番
RKS569BA-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,200
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ステッピングモーター
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
電圧(V)
100/120
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
60
シャフト形状
両軸シャフト