オリエンタルモーター
RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS569~
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
07344618
品番
RKS569MC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥79,100
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ステッピングモーター
ブレーキ有無
電磁ブレーキ付
電圧(V)
200/240
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
60
シャフト形状
片軸シャフト