cotta キッチンクロス (50枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07352515 品番94580
参考基準価格(税別)¥502 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

cottaオリジナルのキッチンクロスです。
小さいサイズの使い捨てキッチンクロスが50枚入っています。
毎日のお掃除や台拭きに。使い捨てだから衛生的!
シンプルなクラフトケース入りでキッチンをおしゃれに。

材質レーヨン60%、ポリエステル40% 寸法(mm)200×300(1個あたり) 茶色
注意
※【使用上の注意】
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。また、高温のものへのご使用は避けてください。
※使用後に保管する場合は、きれいに洗い、完全に乾燥させてから保管してください。
※変色・変質の恐れがありますので、煮沸消毒・漂白剤は使用しないでください。
※本品は消耗品です。ご使用を続けることにより繊維が摩擦し劣化します。
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする