Manfrotto
Manfrottoの カメラ・ビデオカメラ
Manfrottoの 一脚/三脚
Manfrottoの 三脚
befreeアドバンス AS 三脚キット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07356880
品番
MKBFRTC4FB-BH
参考基準価格(税別)
¥59,773
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
アルカスイス互換プレートのアタッチメントを備えた自由雲台採用。
材質
カーボン
質量(kg)
1.27
タイプ
【雲台】自由雲台
耐荷重(kg)
9
ロック
【脚】ツイストロック
最高高さ(cm)
150
注意
※キャリングケース付属