PC-059PAD デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] 07359839

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可6日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
07359839
品番
PC-059PAD
販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

携帯等が充電できます。

用途
お車のシガープラグからUSB電源に変換。
電圧(V)
DC12-24
出力電圧(V)
5
消費電力(A)
2.4
注意
※【注意】
※本製品は国産車用です。
※外国車または特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車などモーター搭載車車や冷凍車)にはご利用いただけません。
※本製品はお車の純正ソケットをご利用ください。
※内径はΦ20.8~Φ22mmの範囲を超えるものは使用できません。
※付属の抜け防止パッドが長い場合は適当な長さにカットしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする