代表画像
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
鋳鉄ウエハチャッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07402276
品番
10FWZ65
参考基準価格(税別)
¥56,400
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
面間コンパクト 軽量なウエハタイプのチャッキバルブです
トラスコ品番
537-4493
材質
FC250+NBR
寸法L(mm)
【面間】56
寸法H(mm)
【高さ】148
呼び径(B)
21/2
寸法D(mm)
【ハンドル】70
呼び径(A)
65
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材