オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの サーボモーター
チューニングレス ACサーボモーターユニットNXシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07404565
品番
NX1040AS-J25-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥293,400
この商品は
283
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.4
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
減速比
25
タイプ
PJギヤードタイプ
種類
サーボモーター
電圧(V)
200/230
電源
三相
ケーブル長(m)
2
モーター取付角寸法(mm)
104
ギアヘッド取付角寸法(mm)
104