画像準備中

チューニングレス ACサーボモーターユニットNXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07404644 品番NX1040MS-J25-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥316,300
この商品は283種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.4 ブレーキ有無電磁ブレーキ付 減速比25 タイプPJギヤードタイプ 種類サーボモーター 電圧(V)200/230 電源三相 ケーブル長(m)1 モーター取付角寸法(mm)104 ギアヘッド取付角寸法(mm)104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする