メイン画像

TC01B モバイルサーマルカメラ テクトロニクス&フルーク 07421831 TC01B モバイルサーマルカメラ テクトロニクス&フルーク 07421831 TC01B モバイルサーマルカメラ テクトロニクス&フルーク 07421831

モバイルサーマルカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07421831 品番TC01B
参考基準価格(税別)¥89,800 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
付属品マニュアル・梱包箱 トラスコ品番635-2082 幅(mm)60 高さ(mm)33.5 使用温度範囲(℃)0〜40 奥行(mm)11.2 精度読み値の±2%または±2 ℃、いずれか大きい方 (周囲温度23 ℃ ±5 ℃時) 保護等級IP56 解像度赤外線赤外線:256×192ピクセル 温度分解能(℃)0.05 測定温度範囲(℃)-20〜550 画素数256 RoHS指令(10物質対応)対応 空間分解能(mrad)3.81 フレームレート25Hz 測定視野角(°)56°H×42°V 校正証明書なし 画素数(垂直)192
注意
※iOS 11.0以降をサポートします
※校正:フルークでは本製品の校正サービスは提供しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする