メイン画像

T型コンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07421998 品番 PAT-2-PN
参考基準価格(税別)¥838 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

色目のキレイな「パステルカラー」のコンテナです。
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。

トラスコ品番368-9400 材質ポリプロピレン(PP) パステルピンク 奥行(mm)有効内寸:145 容量(L)1.4 適合カード差し(別売):J 外寸法・高さ(mm)90 外寸法・奥行(mm)200 外寸法・間口(mm)132 有効内寸法・間口(mm)102 有効内寸法・高さ(mm)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする