メイン画像
ヒシ
ヒシの 物品棚/収納用品
ヒシの 小物収納箱(パーツケース)
ヒシの パーツケース
T型コンテナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07422025
品番
PAT-2-PB
参考基準価格(税別)
¥838
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
色目のキレイな「パステルカラー」のコンテナです。
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。
トラスコ品番
368-9408
材質
ポリプロピレン(PP)
色
パステルブルー
奥行(mm)
有効内寸:145
容量(L)
1.4
適合カード差し
(別売):J
外寸法・高さ(mm)
90
外寸法・奥行(mm)
200
外寸法・間口(mm)
132
有効内寸法・間口(mm)
102
有効内寸法・高さ(mm)
82