メイン画像

T型コンテナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07422041 品番 PAT-3-PG
参考基準価格(税別)¥1,331 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

色目のキレイな「パステルカラー」のコンテナです。
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。

トラスコ品番368-9402 材質ポリプロピレン(PP) パステルグリーン 奥行(mm)有効内寸:219 容量(L)3.2 適合カード差し(別売):J 外寸法・高さ(mm)90 外寸法・奥行(mm)285 外寸法・間口(mm)192 有効内寸法・間口(mm)158 有効内寸法・高さ(mm)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする