曜日別特売
NDS-860-KKK スムーズハイポーチ JEFCOM(ジェフコム) 07432770

 

NDS-860-KKK スムーズハイポーチ JEFCOM(ジェフコム) 07432770
NDS-860-KKK スムーズハイポーチ JEFCOM(ジェフコム) 07432770

スムーズハイポーチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷代引不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07432770
品番
NDS-860-KKK
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ
スタンダードタイプ
ケースイン対応品
・別売樹脂ケース収納可能
スムーズポケット構造
オールブラック

仕様
1個口
材質
ポリエステルキャンバス
質量(g)
320
本体寸法(mm)
240×130×250
梱包内容
プラヘッダー・ポリ袋(輸送用)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする