ふくろ倶楽部
朱雀『剛-Gou』五型 釘袋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07432858
品番
SZ-835DB
参考基準価格(税別)
¥17,620
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
牛革に表面特殊加工を施し、傷や摩擦に強く型崩れしにくい仕上がりです。
差金専用の収納部と、墨つぼホルダーを備えています。
用途
建築・大工作業時の釘・ビス・工具類の収納・携帯に。
材質
牛革
全長(mm)
340
色
ダークブルー
横幅(mm)
240
マチ(mm)
50
ポケット寸法縦(mm)
220
注意
※横幅は、墨つぼホルダーやのみ差しの寸法を含みません。