曜日別特売
SZN-833NV 朱雀 ヌバック三型 ふくろ倶楽部 07432867

SZN-833NV 朱雀 ヌバック三型 ふくろ倶楽部 07432867
SZN-833NV 朱雀 ヌバック三型 ふくろ倶楽部 07432867

朱雀 ヌバック三型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷代引不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07432867
品番
SZN-833NV
参考基準価格(税別)¥20,890販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

しなやかな手触りのヌバック牛革を使用しています。
背面に二枚張りの人工皮革を配し、張りと強度を持たせて型崩れを抑えています。
少し小ぶりな薄マチタイプです。

用途
建築・大工作業時の釘・ビス・工具類の収納・携帯に。
材質
ヌバック(牛革)+人工皮革
全長(mm)
320
色
インディゴ
横幅(mm)
210
マチ(mm)
30
ポケット寸法縦(mm)
220

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする