曜日別特売
SZ-836R 朱雀『RED』六型 ふくろ倶楽部 07432910

朱雀『RED』六型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷代引不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07432910
品番
SZ-836R
参考基準価格(税別)¥26,620販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

厚みのある牛革に立体感のあるシボを型押しした、シュリンクエンボスレザーを使用しています。
黒と赤の陰影が出るように染色し、墨つぼホルダーを備えています。

用途
建築・大工作業時の釘・ビス・工具類の収納・携帯に。
材質
牛革(シュリンクエンボス)+人工皮革
全長(mm)
330
色
ワインレッド
横幅(mm)
250
マチ(mm)
50
ポケット寸法(mm)
1段目:250
注意
※横幅は、墨つぼホルダーやのみ差しの寸法を含みません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする