ふくろ倶楽部
かりわく釘袋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07432980
品番
LEG-330
参考基準価格(税別)
¥11,530
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
牛革を使用した釘袋です。
外ポケットにマチがないスリムな仕様で、丈夫な隅金具を備えています。
用途
型枠・かりわく作業時の釘や小物の収納・携帯に。
材質
牛革
全長(mm)
390
色
黒
横幅(mm)
280
マチ(mm)
50
ポケット寸法(mm)
1段目:290