ふくろ倶楽部
グローブ革釘袋「グラブ29」
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07432998
品番
GV-29
参考基準価格(税別)
¥11,560
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
塗料やラッカーを使わず、素上げで仕上げた国産グローブ革を使用しています。
染料を用いず、牛革本来の風合いや経年変化を楽しめます。
用途
建築・大工作業時の釘・ビス・工具類の収納・携帯に。
材質
国産グローブ革(牛革)+人工皮革
全長(mm)
340
色
ベージュ
横幅(mm)
290
ポケット寸法縦(mm)
240