ふくろ倶楽部
朱雀 ヌバック六型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07433032
品番
SZN-836NV
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
しなやかな手触りのヌバック牛革を使用しています。
背面に二枚張りの人工皮革を配し、張りと強度を持たせて型崩れを抑えています。
墨つぼホルダーが付いています。
用途
建築・大工作業時の釘・ビス・工具類の収納・携帯に。
材質
ヌバック(牛革)+人工皮革
全長(mm)
330
色
インディゴ
横幅(mm)
250
マチ(mm)
50
ポケット寸法縦(mm)
250
注意
※横幅は、墨つぼホルダーやのみ差しの寸法を含みません。