曜日別特売
MSZ-80B mini朱雀 ふくろ倶楽部 07433059

MSZ-80B mini朱雀 ふくろ倶楽部 07433059
MSZ-80B mini朱雀 ふくろ倶楽部 07433059

mini朱雀

商品レビューを投稿する
8日以内出荷代引不可8日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
茶
注文コード
07433059
品番
MSZ-80B
参考基準価格(税別)¥9,480販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

本革製の小型ポーチです。
出し入れしやすい形状で、取り外し可能な底板が付いています。

用途
ビス・釘・作業小物や、財布・スマートフォンなどの収納・携帯に。
色
茶
材質
牛革
全長(mm)
175
横幅(mm)
110
マチ(mm)
75
ポケット寸法(mm)
1段目:110

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする