ふくろ倶楽部
mini朱雀 ウェスト&ショルダーポーチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
黒
注文コード
07433077
品番
MSZ-81K
参考基準価格(税別)
¥9,590
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
本革製の小型ポーチです。
出し入れしやすい形状で、取り外し可能な底板が付いています。
ウエストポーチとショルダーポーチの2通りで装着できます。
用途
ビス・釘・作業小物や、財布・スマートフォンなどの収納・携帯に。
色
黒
材質
牛革
全長(mm)
175
横幅(mm)
110
調整範囲(mm)
約600~1100(金具を含まない)
材質(ベルト)
コットン
マチ(mm)
75
ポケット寸法(mm)
1段目:110