CYLINDER JAR WITH PRESS LID(シリンダージャーウィズプレスリッド)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)180 注文コード07458215 品番K915-1286M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,640
販売価格(税別)
2,400
この商品は高さなど3種類から選べます 他の種類を見る

キッチン周りに並べる保存瓶。
油や水で蓋が開け辛いという経験は誰でもあるはず。こちらの保存瓶は、ワンタッチで蓋を開ける事が出来ます。
力を入れずに開けられるのは嬉しいポイント。
ステンレスとガラスで清潔感のあるデザインなので、一式揃えて並べるとどこかプロフェッショナルなキッチンに。

用途保存容器 材質容器/ホウケイ酸ガラス、フタ/201ステンレススチール・ABS・シリコン、フレームリング/201ステンレススチール・ABS 容量(mL)950 直径(Φmm)100 高さ(mm)180 タイプM 耐熱温度(℃)耐熱温度差:120 使用区分熱湯用
注意
※フタとフレームリングは構造上、お湯は使用できません。必ず常温で洗浄して下さい。
※本製品を初めて使用する際は、食器用洗剤でよく洗ってから使用して下さい。
※本製品には構造上鋭利は箇所がございます。取扱いの際はご注意下さい。
※本製品の特性上、「若干の歪み・シワ・気泡」等が生じる場合がございます。
※フタの開閉時に手や指を挟まないようご注意下さい。
※本製品の容器(ガラス)部分は耐熱ガラスになっています。電子レンジ・食器洗浄機・食器乾燥機が使用可能です。フタとフレームリングは耐熱ではありません。使用の際は、必ず外して状態で使用して下さい。
※容器(ガラス)が熱くなってる際は、濡れた布で触れたり、濡れた所に置かないで下さい。
※容器(ガラス)に熱いものを入れる場合は、必ず余熱をとってからフタを閉めて下さい。
※「発酵」「発泡」等のガスを発生させる食品や液体を入れないで下さい。
※フタの中心にあるボタンを押すと開閉できます。閉める際はボタンが上がった状態でセットしてからボタンを押して密閉させて下さい。
※開閉時は必ず容器部分を持ってボタンを押して下さい。また移動時も必ず容器部分を持って移動させて下さい。
※硬い物や鋭い物を勢いよく入れないで下さい。破損する恐れがあります。
※内容物がもれる場合がありますので、横にしたままでの保存はお止め下さい。
※火のそばで使用しないで下さい。
※タワシ・磨き粉等の使用は表面にキズがつく恐れがありますのでお止め下さい。
※洗浄後はよく水気を拭き取り、風通しのよい場所で乾かして下さい。
※本来の用途以外の使用はお止め下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする